六角レンチセット ハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
361件の「六角レンチセット ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角エクステンションバー」、「増し締め」、「t 字 六角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所)ランキング1位
最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
セット内容1.5~10mm先端形状六角
1個
6,698税込7,368
当日出荷

スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)ランキング2位
どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム質量(g)630二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1セット(9本組)
8,898税込9,788
当日出荷

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウランキング3位
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ形状L型付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2硬度HRC58~62
1セット(9本組)
4,698税込5,168
当日出荷

T形六角棒レンチ セット TRUSCOランキング4位
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。硬度はHRC50~57です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。付属品スタンドトラスコ品番577-0848セット内容8本:2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質クロムバナジウム鋼(表面処理:黒染め)、ハンドル:ABS樹脂形状T形先端サイズ2、2.5、3、4、5、6、8、10mm先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,198税込6,818
当日出荷

T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット TRUSCOランキング5位
Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10質量(g/セット)1025トラスコ品番445-6688材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(8本)
8,698税込9,568
当日出荷

ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
1セット(9本組)
7,098税込7,808
当日出荷

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
1セット
4,998税込5,498
当日出荷

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
1セット(7本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
1セット
6,198税込6,818
当日出荷

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198税込2,418
当日出荷

3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。 差し込み部は11.5Φmmですので、一般的な10mmサイズの六角レンチまでご利用を頂けます。
用途機械の組み立て、メンテナンス全長(mm)270質量(g)182.5差込サイズ(Φmm)11.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷

奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番373-4552セット内容1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー質量(g)420
1セット(9本組)
3,598税込3,958
当日出荷

トリプルハンドルを使用する事で、ボールポイントの早回しから本締めまで連続してできます。常にハンドルが回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
形状トリプル型仕様角曲げ・ハーフボール六角棒レンチ用トリプルハンドルトラスコ品番837-1272材質炭素鋼(S45C)全長(mm)275質量(g)210先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0724
1本
1,998税込2,198
当日出荷

最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
1個
2,098税込2,308
当日出荷

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイント硬度HRC53タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)420トラスコ品番212-2626形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
1セット(9本)
9,198税込10,118
当日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角サイズ規格ミリサイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8形状T型エスコ品番EA573T全長(mm)250
1セット(6本)
4,790税込5,269
当日出荷